Juego de extractores de pasadores en soporte de plástico, calidad especial cromado 6

Número de artículo: 746910 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
912 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de extractores de pasadores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de extractores de pasadores 6
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 746910 6
    EAN / GTIN 7610733014095
    Número del fabricante 755.B

    Descripción

    Ejecución:

    Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.
    Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

    Material:

    Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.

    Contenido:

    1 extractor de pasadores de cada tam.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra