{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MIA | |
Número de zapato UE | 40 | |
Clase de protección | SB | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Stahl | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Tipo de producto | Zueco |
Número de artículo | 74440-40 | |
EAN / GTIN | 4030839217856 | |
Número del fabricante | 74440-40 | |
Número L | L00790 3983 |