{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MIA | |
Número de zapato UE | 37 | |
Clase de protección | SB | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Stahl | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Color | negro | |
Tipo de producto | Zueco |
Número de artículo | 74430-37 | |
EAN / GTIN | 4030839217900 | |
Número del fabricante | 74430-37 | |
Número L | ZP0895 74430-37 |