Zuecos de seguridad MIA white ESD SB MIA white ESD SB, Talla 35

Número de artículo: 74440-35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MIA
    Número de zapato UE 35
    Clase de protección SB
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Tipo de producto Zueco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 74440-35
    EAN / GTIN 4030839217535
    Número del fabricante 74440-35

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra
    • Forro textil transpirable
    • Plantilla de superficie completa C-FIT ESD gris
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de MONO-PU C-FIT
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
    • Equipamiento sin cuero
    • Correas con soporte al talón para un ajuste individual al pie
    • Zona del empeine ajustable mediante cierre por adherencia