Cinceles para piedra plano 500 mm

Número de artículo: 742500 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 500 mm
Anchura de filo 30 mm
⌀ de mango 20 mm
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 742500 500
EAN / GTIN 4049002001512
Número del fabricante R350 500 1

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 7254 (plano)
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromo vanadio templado al aire, barnizado en oro por inmersión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra