Cinceles para piedra plano, Longitud total: 600mm

Número de artículo: 742500 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 600 mm
Anchura de filo 30 mm
⌀ de mango 20 mm
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 742500 600
EAN / GTIN 4049002007965
Número del fabricante R350 600 2

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 7254 (plano)
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromo vanadio templado al aire, pintado con polvo en rojo.