Cinceles para piedra plano 1000 mm

Número de artículo: 742500 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 1.000 mm
Anchura de filo 34 mm
⌀ de mango 22 mm
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 742500 1000
EAN / GTIN 4049002007989
Número del fabricante R352 1000 2

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 7254 (plano)
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromo vanadio templado al aire, pintado con polvo en rojo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra