Cabezal de corte de recambio completo con tornillos 760 mm

Número de artículo: 734110 760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 11 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ 9 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ 8 mm
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 734110 760
EAN / GTIN 4005887002600
Número del fabricante 87430138

Descripción

Material:

Cuchillas de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.

Idóneo para:

Cortapernos n.º 733500.