{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 8 mm | |
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ | 6 mm | |
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ | 5 mm | |
Tipo de producto | Cabezal portacuchillas |
Número de artículo | 734110 460 | |
EAN / GTIN | 4005887002587 | |
Número del fabricante | 87430136 |