Cabezal de corte de recambio completo con tornillos 610 mm

Número de artículo: 734110 610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 9 mm
    para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ 8 mm
    para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ 7 mm
    Tipo de producto Cabezal portacuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 734110 610
    EAN / GTIN 4005887002594
    Número del fabricante 87430137

    Descripción

    Material:

    Cuchillas de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.

    Idóneo para:

    Cortapernos n.º 733500.