{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 350 mm | |
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 6 mm | |
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 732000 350 | |
EAN / GTIN | 4045197166821 | |
Número del fabricante | 732000 350 |