Cuchilla de recambio completa con tornillos, Longitud total: 350mm

Número de artículo: 732040 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 6 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 5 mm
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 732040 350
EAN / GTIN 4045197166876
Número del fabricante 732040 350

Descripción

Material:

Cuchillas de acero Alloy al cromo, filos templados por inducción adicionalmente.

Idóneo para:

Cortapernos n.º 732000