Cortapernos 900 mm

Número de artículo: 732000 900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 900 mm
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 15 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 9 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 732000 900
EAN / GTIN 4045197166869
Número del fabricante 732000 900

Descripción

Ejecución:

Cabezal de corte con transmisión y tornillo de reajuste. Brazos tubulares pintados, estables, con mangos de caucho.

Aplicación:

Para cortar aceros hasta una resistencia a la tracción de aprox. 1200 N/mm2.

Material:

Cuchillas de acero Alloy al cromo, filos templados por inducción adicionalmente.

Pieza de repuesto:

ver n.º 732040