Alicate automático para sujetacables EVO7I

Número de artículo: 729940 EVO7I
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sujetacables de anchura hasta 4,8 mm
Para sujetacables de grosor hasta 1,5 mm
Peso 275 g
Tipo de producto Tenaza juntacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Número del fabricante 110-77001

Descripción

Ejecución:

Gracias a la innovadora y patentada tecnología TLC (Tension/Lock/Cut) de EVO7i, el procesamiento de los sujetacables se revoluciona mediante una reducción considerable del desgaste de fuerza en la conexión. El corte limpio es realmente sencillo. Se eliminan los retrocesos y se reduce notablemente la carga física del usuario.

Ventaja:

  • Fraguado preciso con menor desgaste de fuerza gracias a la tecnología TLC.
  • Mango antideslizante para un apoyo seguro.
  • Carcasa de plástico ligera, reforzada con fibra de vidrio.
  • Ajuste cómodo de la fuerza de tracción en 33 grados.
  • Área frontal larga y estrecha para condiciones de montaje reducidas.
  • Suspensión para montar un lazo para herramientas o para colgar en una pared de herramientas.
  • Cuchilla y tapa frontal fáciles de cambiar. Compatible hacia abajo con EVO7.

Nuevos alicates ergonómicos para sujetacables con reducción del golpe de corte, protege las articulaciones.

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador.
Para sujetacables de plástico.

Partes opcionales:

Sujetacables n.º 083700 / 083705.
Cuchilla de recambio n.º 729941.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra