Alicate automático para sujetacables EVO9I

Número de artículo: 729940 EVO9I
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress EVO9i
Para sujetacables de anchura hasta 13,5 mm
Para sujetacables de grosor hasta 2 mm
Peso 369 g
Tipo de producto Tenaza juntacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729940 EVO9I
EAN / GTIN 4031026621814

Descripción

Ejecución:

La tecnología EVO9i TLC (Tension/Lock/Cut) ofrece rendimiento, seguridad y comodidad a los operadores. Diseño ergonómico para reducir el riesgo de lesiones por estrés a los usuarios, al mismo tiempo que se aumenta la productividad.

Ventaja:

Nuevos alicates ergonómicos para sujetacables con reducción del golpe de corte, protege las articulaciones.
  • Fraguado preciso con menor desgaste de fuerza gracias a la tecnología TLC.
  • Ajuste cómodo de la fuerza de tracción.
  • Mango antideslizante para un apoyo seguro.
  • Área frontal larga y estrecha para condiciones de montaje reducidas.
  • Carcasa de plástico ligera, reforzada con fibra de vidrio.
  • Muy bajo mantenimiento.

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador.
Para sujetacables de plástico.

Partes opcionales:

Sujetacables n.º 083700 / 083705.
Cuchilla de recambio n.º 729941.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra