{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ agrupación máxima | 22 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Anchura | 2,5 mm | |
Material | Poliamida 6.6 | |
Color | negro | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 85 °C | |
Cantidad | 100 | |
Tipo de producto | Juntacables |
Número de artículo | 083705 2,5 | |
EAN / GTIN | 4031026240978 | |
Número del fabricante | 138-00000 |