Pinzas romas, punta de 3 mm de anchura, 145 mm, forma 40 TITAN

Número de artículo: 727550 TITAN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: titanio puro, inoxidable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material titanio puro, inoxidable
Longitud 145 mm
Anchura punta 3 mm
Propiedad de punta roma, interior estriado
Forma de la punta 40
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727550 TITAN
EAN / GTIN 4045197993038
Número del fabricante 727550 TITAN

Descripción

Ejecución:

Interior estriado.
Titanio puro, inoxidable, resistente al ácido, absolutamente antimagnético, de elasticidad muy elevada, prácticamente resistente al desgaste y al calor hasta aprox. 800 °C.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra