Pinzas romas, punta de 3 mm de anchura, 145 mm, forma 40 AMB

Número de artículo: 727550 AMB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
598 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Material: acero antimagnético, inoxidable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Material acero antimagnético, inoxidable
Longitud 145 mm
Anchura punta 3 mm
Propiedad de punta roma, interior estriado
Forma de la punta 40
Superficie pinza recubrimiento de epoxi negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727550 AMB
EAN / GTIN 4045197993021
Número del fabricante 727550 AMB

Descripción

Ejecución:

Interior estriado.
Con revestimiento epoxídico negro adicional (protección contra la alergia al níquel, antideslumbrante), adecuadas para componentes ESD.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra