Pinzas romas, punta de 3 mm de anchura, 145 mm, forma 40, Material: N

Número de artículo: 727550 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
767 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero especial

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero especial
Longitud 145 mm
Anchura punta 3 mm
Propiedad de punta roma, interior estriado
Forma de la punta 40
Superficie pinza niquelado
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Número del fabricante 727550 N

Descripción

Ejecución:

Interior estriado.
De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 7560 pintado de negro).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra