{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022855 | |
Número del fabricante | 26 26 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE 200 mm
a petición
En stock
454 piezas en stock
32,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
23,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.418 piezas en stock
14,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
26,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.197 piezas en stock
17,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.948 piezas en stock
21,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Long. de mord. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longitud total | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestido de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | similar a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | pulido | cromado | pulido | pulido |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite |