{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Número del fabricante | 25 26 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
300 piezas en stock
27,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
22,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.720 piezas en stock
17,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Long. de mord. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes |
Forma tipo boca | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) | punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° − 45°) |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |