{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713440 200 | |
EAN / GTIN | 4045197375001 | |
Número del fabricante | 713440 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm
a petición
En stock
468 piezas en stock
23,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.086 piezas en stock
15,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.214 piezas en stock
18,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Long. de mord. | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longitud total | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |