Alicates de boca redonda plana acodados, brillantes 200 mm

Número de artículo: 713600 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 200 mm
    Long. de mord. 73 mm
    Forma tipo boca punta ovalada, acodado (40° – 45°)
    Norma DIN ISO 5745
    Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
    Versión mordaza interior ranurado
    Mango revestido de plástico
    Material Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
    Superficie pulido
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 713600 200
    EAN / GTIN 4045197166098
    Número del fabricante 713600 200

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
    Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.