{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Alligator | |
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | cromado | |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705700 250 | |
EAN / GTIN | 4003773035497 | |
Número del fabricante | 88 05 250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alicate regulable Alligator® cromado, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 250mm
a petición
En stock
300 piezas en stock
28,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.348 piezas en stock
13,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.556 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.252 piezas en stock
11,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.516 piezas en stock
23,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | 1.1/2 pul | 1 1/2 pul | 1 1/2 pul | 2 pul |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |