Alicates regulables con recubrimiento de polvo 250 mm

Número de artículo: 706101 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.845 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 250 mm
    Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
    Abertura de sujeción para tubos 1 1/2 pul
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 706101 250
    EAN / GTIN 4062406069636
    Número del fabricante 706101 250

    Descripción

    Ejecución:

    Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
    Recubierta con polvo rojo; mordazas y articulación pulidas.

    Norma:

    DIN ISO 8976

    Material:

    Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.