Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos 250 mm

Número de artículo: 706145 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.591 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
    Abertura de sujeción para tubos 1.1/2 pul
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 706145 250
    EAN / GTIN 4045197887344
    Número del fabricante 706145 250

    Descripción

    Ejecución:

    Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
    Pinza atramentada en negro. Cabeza pulida. Mangos con cubiertas de varios componentes.

    Norma:

    DIN ISO 8976

    Material:

    Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra