Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos 300 mm

Número de artículo: 706145 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
814 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Abertura de sujeción para hexágono 48 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706145 300
EAN / GTIN 4062406121051
Número del fabricante 706145 300

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Pinza atramentada en negro. Cabeza pulida. Mangos con cubiertas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra