Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE 225 mm

Número de artículo: 701900 225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 225 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 3 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 701900 225
EAN / GTIN 4003773010036
Número del fabricante 02 06 225

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop