{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,8 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773010029 | |
Número del fabricante | 02 06 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE 200 mm
a petición
En stock
122 piezas en stock
29,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
23,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no |
Longitud total | 200 | 200 |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,8 | 2,8 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |