{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Número del fabricante | 02 06 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE 180 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
26,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
21,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 | 180 |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 | 2 |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |