{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Número del fabricante | 2628 GC-160IP |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal, modelo resistente ERGO™ 160 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
31,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
381 piezas en stock
10,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.947 piezas en stock
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Longitud total | 160 | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |