Maleta de plástico organizada L-BOXX® con insertos 136

Número de artículo: 693335 136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: ABS
  • Clase de protección IP: IP X4
  • Características del maletín: apilable
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material ABS
Clase de protección IP IP X4
Características del maletín apilable
Medida exterior longitud 442 mm
Medida exterior anchura 357 mm
Medida exterior altura 151 mm
Medida interior Longitud 375 mm
Medida interior Anchura 311 mm
Medida interior Altura 107 mm
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693335 136
EAN / GTIN 2050002047389

Descripción

Ejecución:

De plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Las asas ergonómicas y los cuerpos de agarre adicionales ofrecen una gran comodidad de uso. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.
Maleta organizada de plástico L-BOXX® n.º 693330 tam. 136 incluyendo inserto de espuma n.º 693355 e inserto para la tapa n.º 693352.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra