Maleta de plástico organizada L-BOXX® con insertos, Tipo: 102

Número de artículo: 693335 102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
556 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: ABS
  • Clase de protección IP: IP X4
  • Características del maletín: apilable
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material ABS
Clase de protección IP IP X4
Características del maletín apilable
Medida exterior longitud 442 mm
Medida exterior anchura 357 mm
Medida exterior altura 117 mm
Medida interior Longitud 375 mm
Medida interior Anchura 313 mm
Medida interior Altura 71 mm
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Descripción

Ejecución:

De plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Las asas ergonómicas y los cuerpos de agarre adicionales ofrecen una gran comodidad de uso. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.
Maleta de plástico organizada L-BOXX® n.º 693330 tam. 102 incluido inserto para piezas pequeñas con inserto en la tapa n.º 693350.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Nota:

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.