Maleta de plástico organizada L-BOXX® vacía 136

Número de artículo: 693330 136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock
  • Material: ABS
  • Clase de protección IP: IP X4
  • Características del maletín: apilable
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Material ABS
Clase de protección IP IP X4
Características del maletín apilable
Medida exterior longitud 442 mm
Medida exterior anchura 357 mm
Medida exterior altura 151 mm
Medida interior Longitud 375 mm
Medida interior Anchura 311 mm
Medida interior Altura 107 mm
Peso 2,2 kg
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693330 136
EAN / GTIN 4045294435820
Número del fabricante 6000002925

Descripción

Ejecución:

De plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Las asas ergonómicas y los cuerpos de agarre adicionales ofrecen una gran comodidad de uso. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra