A04F SCLCL-03 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 6862259
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6862259
EAN / GTIN 7291075064797
Número del fabricante 6862259
Número L L23990 195

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Altura del mango (H) 3.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 2.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -15 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 8 mm
  • Altura del mango (H) 3.8 mm