SBB D22-6 Portaherramientas para Barras de Mandrinar de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6862231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6862231
EAN / GTIN 7291075362008
Número del fabricante 6862231
Número L L23990 179

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Altura del mango (H) 21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Altura del mango (H) 21 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra