CCGT 04T102-F1P IC908 Plaquitas Rómbicas Positivas de 80º para Torneado con Muy Bajas Condiciones de Corte en Aceros

Número de artículo: 6837456
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6837456
EAN / GTIN 7291075348484
Número del fabricante 6837456
Número L L23950 246

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1P, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 4.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.37 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.79 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1P
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 4.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.37 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev