DCMW 11T308-M2 IB20H Plaquitas Rómbicas Positivas de 55º con 2 Puntas CBN para Aceros Templados, Metales Sinterizados y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 6820949
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6820949
EAN / GTIN 7291075283693
Número del fabricante 6820949
Número L L24270 169

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev