• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 TX30

Número de artículo: 675340 TX30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
4.261 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/1 TORX®
Perfil Torx® TX30/89
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675340 TX30
EAN / GTIN 4013288030375
Número del fabricante 05066490001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra