Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 29 piezas, Tipo: P

Número de artículo: 634120 P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-19
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8100 SB 7
Número de piezas 29
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm
Embalaje Estuche de tejido, cierre por adherencia
Longitud 262 mm
Anchura 120 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Número del fabricante 05004047001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5−M12 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.
Para tornillos Phillips y Pozidriv con rosca M2 − M6 y para tornillos Torx® interiores con rosca M3,5 − M8.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Contenido:

Con cuadrado insertable n.º 635290.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud.
tam. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
PUNTAS de 6 caras: 5 uds. n.° 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
PUNTAS para Phillips: 3 uds. n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PUNTAS Pozidriv: 2 uds. n.° 675320 tam. 1/25; 2/25
PUNTAS para Torx®: 6 uds. n.° 675340 tam. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 200 mm
Prolongación Wobble: 1 ud. 76 mm
Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 ud. de 3/8 pulgada cuadrado, asiento para puntas hexagonal de 1/4 pulgada
Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 635290 con cuadrado insertable
Carraca (tam. S): 1 ud. n.º 635295 con carraca reversible
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia