Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 29 piezas S

Número de artículo: 634120 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-19
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-8

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 8100 SB 8
    Número de piezas 29
    Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-19 mm
    Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-8 mm
    Embalaje Estuche de tejido, cierre por adherencia
    Longitud 262 mm
    Anchura 120 mm
    Altura 57 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 634120 S
    EAN / GTIN 4013288173928
    Número del fabricante 05004048001

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5−M12 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.
    Para tornillos Phillips y Pozidriv con rosca M2 − M6 y para tornillos Torx® interiores con rosca M3,5 − M8.

    Material:

    Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

    Contenido:

    Con carraca conmutable n.º 635295.

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud.
    tam. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    PUNTAS de 6 caras: 5 uds. n.° 675240 tam. 3; 4; 5; 6; 8
    PUNTAS para Phillips: 3 uds. n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
    PUNTAS Pozidriv: 2 uds. n.° 675320 tam. 1/25; 2/25
    PUNTAS para Torx®: 6 uds. n.° 675340 tam. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 200 mm
    Prolongación Wobble: 1 ud. 76 mm
    Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 ud. de 3/8 pulgada cuadrado, asiento para puntas hexagonal de 1/4 pulgada
    Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 635290 con cuadrado insertable
    Carraca (tam. S): 1 ud. n.º 635295 con carraca reversible
    Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra