Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil Torx®: TX45

Número de artículo: 675340 TX45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,57 € / Unidad
a petición
En stock
410 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/1 TORX®
Perfil Torx® TX45
Longitud total 35 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675340 TX45
EAN / GTIN 4013288174611
Número del fabricante 05066325001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.