• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 1/25 mm

Número de artículo: 675285 1/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,18 € / Unidad
a petición
En stock
1.146 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Norma DIN ISO 1173
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675285 1/25
EAN / GTIN 7610733211340
Número del fabricante C6.192/1

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3  1/25 mm

Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 1/25 mm

a petición
En stock
1.146 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
194 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
0,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador Pozidriv Destornilladores Pozidriv
Longitud total 25 25
Quality Dress PrecisionBits
Tamaño de ranura en cruz 1 1
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Mango hexagonal para puntas C 6,3 C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas Herramienta de puntas