Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de puntas de precisión 11 piezas

Número de artículo: 675625
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
Serie PrecisionBits
Perfil de salida Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 11
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675625
Número del fabricante C6.1971

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675285 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675295 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX30; 2 uds. de cada tam. TX20, TX25
Mango de acoplamiento: 1 ud.