• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 0/25 mm

Número de artículo: 675285 0/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,18 € / Unidad
a petición
En stock
451 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Norma DIN ISO 1173
Tamaño de ranura en cruz 0
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675285 0/25
EAN / GTIN 7610733211333
Número del fabricante C6.192/0

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.