Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 3 mm

Número de artículo: 675250 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    0,75 € / Unidad
a petición
En stock
350 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/1 Z
Anchura de filo 3 mm
Grosor de filo 0,5 mm
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675250 3
EAN / GTIN 4013288148971
Número del fabricante 462210 3

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.