Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 8/1,6 mm

Número de artículo: 675250 8/1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,97 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,31 € / Unidad
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/1 Z
Anchura de filo 8 mm
Grosor de filo 1,6 mm
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675250 8/1,6
EAN / GTIN 4013288010971
Número del fabricante 05072065001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.