Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3K

Número de artículo: 675020 6,3K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 889/4/1 K
Hexágono del mango 6,3 mm
Longitud total 52 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675020 6,3K
EAN / GTIN 4013288095626
Número del fabricante 05052502001

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento Rapidaptor con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.
    −cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible (n.° 675035 tam. 6,3F).