• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de puntas BiTorsion 61 piezas

Número de artículo: 675950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Número de piezas 61
Longitud punta 25 mm
Codificación de colores
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Número del fabricante 05057441001

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675510 1 ud. tam. 1/25; 2 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675520 2 uds. tam. 1/25; 8 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675530 1 ud. tam. 1/25; 2 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 uds. tam. 1; 8 uds. tam. 2; 1 ud. tam. 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 3 uds. tam. 2,5; 3 uds. tam. 3,0; 3 uds. tam. 4,0; 2 uds. tam. 5,0
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: N.° 675550 3 uds. tam. TX10; 2 uds. tam. TX15; 4 uds. tam. TX20; 4 uds. tam. TX25; 2 uds. tam. TX30; 1 ud. tam. TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3 para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos