Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3S

Número de artículo: 675020 6,3S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3888/4/1 K
Hexágono del mango 6,3 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud total 50 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Número del fabricante 05071100001

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento Rapidaptor con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
De acero fino inoxidable Stainless, sin imán.
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.
    −cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible (n.° 675035 tam. 6,3F).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra